Motion
FEUILLE DORÉE 7000118766 3M HOOKIT, 02473, P120, 2-3/4 PO X 16 PO, 50 SH

3M
7000118766 3M HOOKIT GOLD SHEET, 02473, P120, 2-3/4 IN X 16 IN, 50 SH

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 16.0000 po de long, 2.7500 po de large, P120 grains
N° D’ARTICLE MI09458600
N° MFR7000118766 3M HOOKIT GOLD SHEET, 02473, P120, 2-3/4 IN X 16 IN, 50 SH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000118766 3M HOOKIT GOLD SHEET, 02473, P120, 2-3/4 IN X 16 IN, 50 SH

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 16.0000 po de long, 2.7500 po de large, P120 grains
N° D’ARTICLE MI09458600
N° MFR7000118766 3M HOOKIT GOLD SHEET, 02473, P120, 2-3/4 IN X 16 IN, 50 SH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids-C
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur de la feuille
    16.0000 po
  • Largeur de feuille
    2.7500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage de l’apprêt, bordure grossière
  • Matériau de support
    Film
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131024731
  • CUP_NON
    00051131024731

Aperçu

Description du fabricant
7000118766 3M FEUILLE D’OR HOOKIT,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La norme en matière d’abrasifs de réparation de collision
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie de la feuille abrasive
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive, minimise la poussière et réduit la charge
  • L’endos en pellicule de poids C résiste aux travaux comme les plumes grossières
  • La fixation de Hookit s’attache aux limes et aux blocs de ponçage pour faciliter le changement et la réutilisation de la feuille