Spécifications
Dimensions
- Poids1.084 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant00051141564746
- CUP_NON00051141564746
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Grâce à une optique améliorée, le filtre autoobscurcissant 9100XXi vous permet de reconnaître plus facilement les couleurs que nos autres modèles
- Prenez-le et partez avec la mise sous tension automatique
- Une interface utilisateur améliorée facile à comprendre
- Le panneau avant argenté 9100XXi Speedglas 3M™ abrite des commandes externes, permettant un accès rapide et facile aux modes de meulage et de mémoire
- Le filtre autoobscurcissant 9100XXi Speedglas 3M™ offre une zone de visionnement de 2.8 po x 4.2 po (environ)
- Teintes sélectionnables 5, 8-13 et Teinte 3 à l’état clair
- Fonction de temporisation pour régler le temps d’ouverture sombre à clair
- La sensibilité de la détection d’arc peut être ajustée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.