Motion
7100188908 3M POCHETTE DE PROTECTION DE BASCULE, 08734, 5.5 OZ LIQ., 4 PAR CAISSE

3M
7100188908 3M ROCKER PROTECTOR POUCH, 08734, 5.5 FL OZ, 4 PER CASE

3M™ pochette Rocker Protector, 08734, 5.5 oz liq., 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458858
N° MFR7100188908 3M ROCKER PROTECTOR POUCH, 08734, 5.5 FL OZ, 4 PER CASE
Prix60.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100188908 3M ROCKER PROTECTOR POUCH, 08734, 5.5 FL OZ, 4 PER CASE

3M™ pochette Rocker Protector, 08734, 5.5 oz liq., 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458858
N° MFR7100188908 3M ROCKER PROTECTOR POUCH, 08734, 5.5 FL OZ, 4 PER CASE
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
Prix60.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.546 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135087343
  • CUP_NON
    00051135087343

Aperçu

Description du fabricant
7100188908 3M POCHETTE DE PROTECTION DE BASCULE,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pochette protectrice pour bas de caisse 3M™ spécialement conçue contient une solution haute performance conçue pour protéger les bas de caisse contre la rouille et la corrosion
  • À utiliser avec le kit pistolet de pulvérisation HGP 3M™ Accuspray de .. (vendu séparément) pour une application rapide et propre du revêtement
  • Offert en sachets de 3 oz liq. ou de 5.5 oz liq. prêts à l’emploi pour aider à minimiser le gaspillage et le temps de nettoyage
  • Le pistolet de pulvérisation et le sachet peuvent être pulvérisés sous n’importe quel angle pour accéder aux zones difficiles d’accès
  • Les commandes de fluide et de ventilateur réglables sur le pistolet de pulvérisation permettent aux opérateurs d'obtenir les textures désirées