Motion
ENSEMBLE DE TUBE APPLICATEUR ET DE CIRE DE CAVITÉ 7100088894 3M , 08851, 12 KITS P

3M
7100088894 3M CAVITY WAX PLUS APPLICATOR WAND KIT, 08851, 12 KITS P

Ensemble de lance d’applicateur Cavity Wax Plus 3M™ , 08851, 12 trousses par caisse
N° D’ARTICLE MI09458864
N° MFR7100088894 3M CAVITY WAX PLUS APPLICATOR WAND KIT, 08851, 12 KITS P
Prix48.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100088894 3M CAVITY WAX PLUS APPLICATOR WAND KIT, 08851, 12 KITS P

Ensemble de lance d’applicateur Cavity Wax Plus 3M™ , 08851, 12 trousses par caisse
N° D’ARTICLE MI09458864
N° MFR7100088894 3M CAVITY WAX PLUS APPLICATOR WAND KIT, 08851, 12 KITS P
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
Votre prix48.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051135088517

Aperçu

Description du fabricant
7100088894 3M CIRE DE CAVITÉ PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec la cire à cavité 3M™ Plus 08852 (vendue séparément)
  • Permet aux techniciens automobiles d’appliquer plus rapidement et plus facilement la cire pour cavités dans les endroits difficiles d’accès
  • Comprend des baguettes en trois longueurs pour une gamme de travaux
  • Les lances 24” et 34” sont dotées de petites buses de pulvérisation à 360 degrés aux extrémités, ce qui aide à assurer une couverture totale
  • La baguette supplémentaire de 8” po est excellente pour les joints et les joints d’inondation
  • Tous les équipementiers recommandent l’application d’un matériau anticorrosion interne pendant la réparation du corps, qui comprend la cire de cavité