Motion
RUBAN ADHÉSIF VENTURE 7100043949 3M À DOUBLE REVÊTEMENT POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE 1163MS74, 5/8 PO X 60

3M
7100043949 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 1163MS74, 5/8 IN X 60

3M™ Ruban de coentreprise pour le papier PET à double revêtement 1163MS74, 5/8 po x 60 vg, 76 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09459138
N° MFR7100043949 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 1163MS74, 5/8 IN X 60
Prix52.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100043949 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 1163MS74, 5/8 IN X 60

3M™ Ruban de coentreprise pour le papier PET à double revêtement 1163MS74, 5/8 po x 60 vg, 76 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09459138
N° MFR7100043949 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 1163MS74, 5/8 IN X 60
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
Prix52.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Largeur
    0.625 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128953617
  • CUP_NON
    00051128953617

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’AVENTURE DOUBLE 7100043949 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban haute performance spécialement conçu pour les applications de collage difficiles
  • La doublure à dégagement de 74 lb stable à l’humidité préserve l’adhésif de la chaleur et de l’humidité pour permettre au ruban de « s’humidifier » pendant les applications de liaison
  • Le poids élevé de la couche adhésive adhère de façon permanente à une variété de substrats et adhère dans diverses conditions environnementales
  • Fonctionne bien sur les surfaces difficiles à adhérer telles que les substrats à haute énergie de surface, les revêtements en tissu et les revêtements isolants
  • Offre une excellente résistance aux UV et à la température