Motion
RUBAN ÉLECTRIQUE À PELLICULE DE POLYIMIDE 7000132698 3M  1205, AMBRE, ACRYLIQUE

3M
7000132698 3M POLYIMIDE FILM ELECTRICAL TAPE 1205, AMBER, ACRYLIC

3M™ Polyimide Film Electrical Tape 1205, Amber, Acrylic Adhesive, 1 mil film, 1 in x 36 yd (25,40 mm x 33 m), 9/Case
N° D’ARTICLE MI09459352
N° MFR7000132698 3M POLYIMIDE FILM ELECTRICAL TAPE 1205, AMBER, ACRYLIC
Prix150.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000132698 3M POLYIMIDE FILM ELECTRICAL TAPE 1205, AMBER, ACRYLIC

3M™ Polyimide Film Electrical Tape 1205, Amber, Acrylic Adhesive, 1 mil film, 1 in x 36 yd (25,40 mm x 33 m), 9/Case
N° D’ARTICLE MI09459352
N° MFR7000132698 3M POLYIMIDE FILM ELECTRICAL TAPE 1205, AMBER, ACRYLIC
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
Prix150.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Jaune

Aperçu

Description du fabricant
FILM POLYIMIDE 7000132698 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Hautement conformable avec un adhésif acrylique sensible à la pression
  • Résistant à la flamme et avec endos en polyimide
  • Peut être utilisé comme ruban-cache de soudure à vagues dans un assemblage de carte de circuit imprimé
  • Conçu pour ancrer les fils et les borniers
  • Résiste à une température nominale de -40 à 155 °C (-40 à 311 °F)
  • Homologué UL et conforme à RoHS