Motion
COUVERCLES JETABLES DE 7000120049 3M PPS, 16205, MIDI, DIAMÈTRE TOTAL DE 125 MICRONS

3M
7000120049 3M PPS DISPOSABLE LIDS, 16205, MIDI, 125 MICRON FULL DIAMETER

3M™ couvercles jetables PPS de 16205, Midi, filtres de 125 microns de diamètre total, 25 couvercles par caisse
N° D’ARTICLE MI09460178
N° MFR7000120049 3M PPS DISPOSABLE LIDS, 16205, MIDI, 125 MICRON FULL DIAMETER
Prix82.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120049 3M PPS DISPOSABLE LIDS, 16205, MIDI, 125 MICRON FULL DIAMETER

3M™ couvercles jetables PPS de 16205, Midi, filtres de 125 microns de diamètre total, 25 couvercles par caisse
N° D’ARTICLE MI09460178
N° MFR7000120049 3M PPS DISPOSABLE LIDS, 16205, MIDI, 125 MICRON FULL DIAMETER
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
Prix82.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131162051
  • CUP_NON
    00051131162051

Aperçu

Description du fabricant
7000120049 3M COUVERCLES JETABLES PPS,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 25 couvercles individuels PPS.
  • Conçu pour être utilisé avec le système de préparation de peinture original 3M™ PPS.
  • S’adapte aux tailles de bonnets en PPS grand/standard et mi-long pour un large éventail de travaux
  • Choisissez des filtres de 200 microns ou de 125 microns pour les systèmes de peinture à base aqueuse ou à solvant
  • Le PPS de scellement est une solution jetable tout-en-un pour mélanger, mesurer, filtrer et pulvériser
  • Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90 degrés par rapport à la pièce, quelle que soit l’orientation de la pièce (même à l’envers)
  • Réduit les risques de contamination extérieure, maintient un transfert de produit constant et réduit la consommation de peinture
  • Le PPS de la collection réduit la consommation de solvants de nettoyage jusqu’à 70 %
  • Réduit le temps de préparation et de nettoyage jusqu’à 50 %
  • Le système offre une qualité améliorée, un coût de produit réduit, une consommation réduite de solvant, une productivité améliorée, moins de dégâts et une utilisation plus facile