Motion
RENFORT DE CHEVILLE 7010378920 ACE AVEC STABILISATEURS LATÉRAUX 207266, TAILLE UNIQUE RÉGLABLE

3M
7010378920 ACE ANKLE BRACE WITH SIDE STABILIZERS 207266, ONE SIZE ADJUSTABL

Renfort de cheville avec stabilisateurs latéraux ACE 207266, taille unique réglable
N° D’ARTICLE MI09460881
N° MFR7010378920 ACE ANKLE BRACE WITH SIDE STABILIZERS 207266, ONE SIZE ADJUSTABL
Prix24.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010378920 ACE ANKLE BRACE WITH SIDE STABILIZERS 207266, ONE SIZE ADJUSTABL

Renfort de cheville avec stabilisateurs latéraux ACE 207266, taille unique réglable
N° D’ARTICLE MI09460881
N° MFR7010378920 ACE ANKLE BRACE WITH SIDE STABILIZERS 207266, ONE SIZE ADJUSTABL
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
Prix24.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.281 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131203914
  • CUP_NON
    00051131203914

Aperçu

Description du fabricant
RENFORT DE CHEVILLE 7010378920 ACE AVEC CÔTÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le système de sangle à lacets rapide peut être positionné sur le devant ou l’arrière de la cheville pour un confort et une flexibilité accrus
  • Le mécanisme de sangle permet un ajustement complet autour de la cheville ainsi que sous le talon pour un ajustement personnalisé
  • Offre des niveaux de compression et de soutien personnalisables
  • Les stabilisateurs latéraux aident à réduire les mouvements latéraux
  • Conception pratique pouvant être portée sur l’une ou l’autre des chevilles
  • Peut être porté avec une chaussette pour un confort accru
  • S’adapte confortablement à une variété de chaussures
  • Taille unique
  • La marque ACE de l’année est la marque d’appareils orthodontiques, de soutiens et de bandages élastiques la plus fiable en Amérique*\n(* Selon le suivi de la santé de la marque 2015 TNS des appareils orthodontiques, des supports et des bandages élastiques. )
  • Soutenu par notre groupe d’experts d’ingénieurs et de professionnels de la santé.