Motion
207465

3M
207465

Ruban adhésif ACE ACE™ - 1.5000 po, largeur de 38.10 mm, 10 vg, longueur de 9.14 m, tissu à base de coton ou tissu Matériau de support
N° D’ARTICLE MI09460911
N° MFR207465
Prix5.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
207465

Ruban adhésif ACE ACE™ - 1.5000 po, largeur de 38.10 mm, 10 vg, longueur de 9.14 m, tissu à base de coton ou tissu Matériau de support
N° D’ARTICLE MI09460911
N° MFR207465
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
Prix5.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.14 m, 10 vg
  • Largeur
    1.5000 po, 38.10 mm

Détails

  • Matériau de support
    Chiffon ou tissu à base de coton
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131208162
  • CUP_NON
    00051131208162

Aperçu

Description du fabricant
7010311359 RUBAN ACE 207465, 1-PACK;
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception robuste offre un soutien ferme
  • Protège les articulations faibles et blessées
  • L’adhésif solide reste en place
  • Le ruban adhésif facile à utiliser se déchire facilement
  • Ruban adhésif pour une prise sûre
  • Idéal pour les chevilles, les doigts et les poignets
  • Fonctionne très bien avec le sous-vêtement de sport ACE.
  • Taille : 1.5” x 10 verges
  • Disponible en version simple ou 4pk
  • L’ACE . . . ACE est la marque d’appareils orthodontiques, de soutiens et de bandages élastiques la plus fiable aux États-Unis* (* Selon le suivi de la santé de la marque 2018 TNS des appareils orthodontiques, des supports et des bandages élastiques).
  • Soutenu par notre groupe d’experts d’ingénieurs et de professionnels de la santé.