Motion
TAMPON À RÉCURER ROBUSTE 7000126894 SCOTCH-BRITE (20/PAQUET) 220-6X9-3L, 6 PO X 9 I

3M
7000126894 SCOTCH-BRITE HEAVY (20/PK) DUTY SCOUR PAD 220-6X9-3L, 6 IN X 9 I

Scotch-Brite® Tampon à récurer robuste 220-6X9-3L, 6 po x 9 po / 254,4 x 354,4 mm
N° D’ARTICLE MI09461050
N° MFR7000126894 SCOTCH-BRITE HEAVY (20/PK) DUTY SCOUR PAD 220-6X9-3L, 6 IN X 9 I
Prix23.63 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000126894 SCOTCH-BRITE HEAVY (20/PK) DUTY SCOUR PAD 220-6X9-3L, 6 IN X 9 I

Scotch-Brite® Tampon à récurer robuste 220-6X9-3L, 6 po x 9 po / 254,4 x 354,4 mm
N° D’ARTICLE MI09461050
N° MFR7000126894 SCOTCH-BRITE HEAVY (20/PK) DUTY SCOUR PAD 220-6X9-3L, 6 IN X 9 I
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
Prix23.63 $/paquet

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00053200003234
  • CUP_NON
    00053200003234

Aperçu

Description du fabricant
7000126894 SCOTCH-BRITE LOURD (20/PAQUET)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Nettoie les dégâts tenaces et cuits 50 % plus rapidement que les autres produits
  • Idéal pour les casseroles en fonte, les brûleurs de cuisinière, les grils, les outils de jardin et les grils
  • Idéal pour la cuisine, le garage et l’extérieur
  • Nettoyage intensif
  • Fibres de récurage fabriquées à partir de contenu recyclé à 100 %
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good