Motion
RUBAN DE PAPIER À ENDOS PLAT IMPRIMABLE 7010374227 SCOTCH 256, ROUGE, 1/2 PO X 60 VG,

3M
7010374227 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256, RED, 1/2 IN X 60 YD,

Scotch® Ruban de papier imprimable à endos plat 256, rouge, 1/2 po x 60 vg, 6.7 mil, 72 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461299
N° MFR7010374227 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256, RED, 1/2 IN X 60 YD,
Prix80.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010374227 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256, RED, 1/2 IN X 60 YD,

Scotch® Ruban de papier imprimable à endos plat 256, rouge, 1/2 po x 60 vg, 6.7 mil, 72 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461299
N° MFR7010374227 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256, RED, 1/2 IN X 60 YD,
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
Prix80.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    0.231 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115171680
  • CUP_NON
    00051115171680

Aperçu

Description du fabricant
DOS PLAT IMPRIMABLE SCOTCH 7010374227
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Imprime avec des encres flexographiques standard et est également facile à marquer avec des stylos à bille, des stylos à pointe de feutre, des crayons et des étampes en caoutchouc
  • L’adhésif sensible à la pression en caoutchouc naturel adhère à une grande variété de surfaces en papier, en pellicule, en tissu et en laine
  • L’endos en papier épais à endos plat crée des lignes de peinture nettes lorsqu’il est utilisé à des fins de masquage
  • L’endos détachable facile assure une manipulation et une application du ruban sans tracas