Motion
7100113455 3M MICROPORE S CHIRURGICAL

3M HEALTH CARE
7100113455 3M MICROPORE S SURGICAL

Ruban chirurgical 3M™ Micropore s, 2770-2, 2.5 cm x 5 m ( 2 po x 5.5 vg), 6 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse
N° D’ARTICLE MI09461417
N° MFR7100113455 3M MICROPORE S SURGICAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100113455 3M MICROPORE S SURGICAL

Ruban chirurgical 3M™ Micropore s, 2770-2, 2.5 cm x 5 m ( 2 po x 5.5 vg), 6 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse
N° D’ARTICLE MI09461417
N° MFR7100113455 3M MICROPORE S SURGICAL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.5 verges
  • Largeur totale
    2 po
  • Poids
    0.137 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    50707387782738
  • Types de produits
    Ruban médical

Aperçu

Description du fabricant
7100113455 3M MICROPORE S CHIRURGICAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une fixation fiable et flexible à court et à long terme (48 heures)
  • Confort : S’enlève proprement, sans perturber les couches fragiles de la peau ou causer une douleur excessive aux patients
  • Facilité d’utilisation : peut être repositionné et déchiré à la main
  • Aide à réduire les risques : Les rouleaux à usage unique emballés individuellement peuvent aider à protéger les patients en réduisant le risque de contamination croisée.
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.