Motion
3M266X

3M
3M266X

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 1200
N° D’ARTICLE MI09462845
N° MFR3M266X
Prix1.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M266X

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 1200
N° D’ARTICLE MI09462845
N° MFR3M266X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    4.25 po
  • Épaisseur
    3 mil, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Connecteurs à fibre optique, finition, rodage à plat, polissage, superfinition
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    1200
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    7000045609
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111725016
  • Application du matériel
    Connecteurs à fibre optique
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051111725016

Aperçu

Description du fabricant
7010307992 3M FILM DE PLAFOND 266X, 40.0
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appuyé par le PSA
  • Distribution serrée des particules
  • Système de résine plus dur que 261X
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux