Motion
3M661X

3M
3M661X

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support de film de polyester, couleur orange
N° D’ARTICLE MI09462937
N° MFR3M661X
Prix12.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M661X

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support de film de polyester, couleur orange
N° D’ARTICLE MI09462937
N° MFR3M661X
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
Prix12.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    3 mil
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Application
    Couper et polir les fibres de verre, couper et polir les viroles en céramique dure, les connecteurs de ferrule à rayon, affiner la finition
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité de colis du fabricant
    250
  • Numéro de stock du fabricant
    7100166882
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111500637
  • Application du matériel
    Viroles en céramique et fibres de verre
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051111500637

Aperçu

Description du fabricant
7000000315 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pellicule de recouvrement en diamant la plus utilisée
  • Coupe rapide, débit accru
  • Surface plus plate et bords tranchants
  • Finition uniforme
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux