Motion
FILM DE RECOUVREMENT DE DIAMANT 7010360185 3M  661X, FEUILLE DE 3.0 MICRONS, 3 PO X 6 PO,

3M
7010360185 3M DIAMOND LAPPING FILM 661X, 3.0 MICRON SHEET, 3 IN X 6 IN,

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 661X, feuille de 3.0 microns, 3 po x 6 po, 25/intérieur, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI09462956
N° MFR7010360185 3M DIAMOND LAPPING FILM 661X, 3.0 MICRON SHEET, 3 IN X 6 IN,
Prix8.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360185 3M DIAMOND LAPPING FILM 661X, 3.0 MICRON SHEET, 3 IN X 6 IN,

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 661X, feuille de 3.0 microns, 3 po x 6 po, 25/intérieur, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI09462956
N° MFR7010360185 3M DIAMOND LAPPING FILM 661X, 3.0 MICRON SHEET, 3 IN X 6 IN,
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
Prix8.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Poids
    0.016 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Rose
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111561485
  • CUP_NON
    00051111561485

Aperçu

Description du fabricant
7010360185 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pellicule de recouvrement en diamant la plus utilisée
  • Coupe rapide, débit accru
  • Surface plus plate et bords tranchants
  • Finition uniforme
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux