Motion
FILM DE RECOUVREMENT DE DIAMANT 7010307693 3M  662XW, FEUILLE DE 6.0 MICRONS, 8.50 PO X 8.

3M
7010307693 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 6.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 8.

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 662XW, feuille de 6.0 microns, 8.50 po x 8.50 po, 10/intérieur, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI09463040
N° MFR7010307693 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 6.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 8.
Prix37.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010307693 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 6.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 8.

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 662XW, feuille de 6.0 microns, 8.50 po x 8.50 po, 10/intérieur, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI09463040
N° MFR7010307693 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 6.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 8.
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
Prix37.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.5 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111699782
  • CUP_NON
    00051111699782

Aperçu

Description du fabricant
7010307693 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une concentration de diamant plus élevée et une liaison en résine plus forte donnent à ce produit une durabilité accrue et un taux de coupe accru par rapport à notre pellicule de chevauchement de diamant standard
  • Débit accru
  • Surface plate, sans arrondissement
  • Bonne finition
  • Une longue durée de vie de l’abrasif minimise les changements de disque
  • Disponible en disques, rouleaux et feuilles