Motion
RUBAN D’ALUMINIUM PLOMB 7000049108 3M  420, ARGENT FONCÉ, 1 1/4 PO X 36 VG, 6.8 MI

3M
7000049108 3M LEAD FOIL TAPE 420, DARK SILVER, 1 1/4 IN X 36 YD, 6.8 MI

Ruban d’aluminium au plomb 3M™ 420, argent foncé, 1 1/4 po x 36 vg, 6.8 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09463366
N° MFR7000049108 3M LEAD FOIL TAPE 420, DARK SILVER, 1 1/4 IN X 36 YD, 6.8 MI
Prix351.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049108 3M LEAD FOIL TAPE 420, DARK SILVER, 1 1/4 IN X 36 YD, 6.8 MI

Ruban d’aluminium au plomb 3M™ 420, argent foncé, 1 1/4 po x 36 vg, 6.8 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09463366
N° MFR7000049108 3M LEAD FOIL TAPE 420, DARK SILVER, 1 1/4 IN X 36 YD, 6.8 MI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix351.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    4.1 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138954871
  • CUP_NON
    00051138954871

Aperçu

Description du fabricant
7000049108 3M RUBAN ALUMINIUM PLOMB 420,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban conforme résiste aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation par les rayons UV et à de nombreux produits chimiques utilisés dans les processus d’électroplaquage et d’anodisation
  • L’adhésif à base de caoutchouc adhère bien à une variété de surfaces, y compris la plupart des métaux
  • Fonctionne à des températures très variées
  • La doublure permet de découper le ruban dans des formes spécifiques pour les processus d’assemblage et de fabrication

You May Also Like