Motion
RUBAN D’ALUMINIUM AU PLOMB 7010334288 3M  421, ARGENT FONCÉ, 12 PO X 36 VG, 6.3 MIL,

3M
7010334288 3M LEAD FOIL TAPE 421, DARK SILVER, 12 IN X 36 YD, 6.3 MIL,

3M™ Ruban d’aluminium au plomb 421, argent foncé, 12 po x 36 vg, 6.3 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463388
N° MFR7010334288 3M LEAD FOIL TAPE 421, DARK SILVER, 12 IN X 36 YD, 6.3 MIL,
Prix2,744.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010334288 3M LEAD FOIL TAPE 421, DARK SILVER, 12 IN X 36 YD, 6.3 MIL,

3M™ Ruban d’aluminium au plomb 421, argent foncé, 12 po x 36 vg, 6.3 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463388
N° MFR7010334288 3M LEAD FOIL TAPE 421, DARK SILVER, 12 IN X 36 YD, 6.3 MIL,
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
Prix2,744.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    26 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138953188
  • CUP_NON
    00051138953188

Aperçu

Description du fabricant
7010334288 3M RUBAN ALUMINIUM PLOMB 421,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban conforme résiste aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation par les rayons UV et à de nombreux produits chimiques
  • Fonctionne dans une grande variété de conditions de température et réfléchit la chaleur
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège, isole et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • Peut être découpé en formes spécifiques pour les processus d’assemblage et de fabrication
  • L’adhésif à base de caoutchouc combiné à l’endos robuste et durable offre une longue durée de vie