Motion
RUBAN EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 7010334352 3M  4462, NOIR, 2

3M
7010334352 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462, BLACK, 2

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4462, noir, 2 po x 72 vg, 31 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09463765
N° MFR7010334352 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462, BLACK, 2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010334352 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462, BLACK, 2

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4462, noir, 2 po x 72 vg, 31 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09463765
N° MFR7010334352 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462, BLACK, 2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Application
    Miroir intérieur et fixation de luminaire
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées de 0.031 po (0.8 mm) noir ou blanc• Adhérence ultime élevée à une grande variété de surfaces• Ruban conformable qui adhère aux surfaces irrégulières• Système d’adhésif en caoutchouc unique pour une adhérence rapide• Adhère bien à la plupart des matériaux à faible énergie de surface (LSE)
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115234972
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
7010334352 3M DOUBLE REVÊTEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Noir ou blanc, support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées de 0.031 po (0.8 mm)
  • Adhérence ultime élevée à une grande variété de surfaces
  • Le ruban conforme adhère aux surfaces irrégulières
  • Le système d’adhésif en caoutchouc unique permet une adhérence rapide
  • Adhère bien à la plupart des matériaux à faible énergie de surface (LSE)