Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010372150 3M  468MP, TRANSPARENT, 23 3/4 PO X 180 VG, 5

3M
7010372150 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP, CLEAR, 23 3/4 IN X 180 YD, 5

Ruban de transfert adhésif 3M™ 468MP, transparent, 23 3/4 po x 180 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464049
N° MFR7010372150 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP, CLEAR, 23 3/4 IN X 180 YD, 5
Prix3,643.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010372150 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP, CLEAR, 23 3/4 IN X 180 YD, 5

Ruban de transfert adhésif 3M™ 468MP, transparent, 23 3/4 po x 180 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464049
N° MFR7010372150 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP, CLEAR, 23 3/4 IN X 180 YD, 5
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
Prix3,643.44 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200172212
  • CUP_NON
    00021200172212

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010372150 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une résistance exceptionnelle au pelage et au cisaillement pour les métaux et les plastiques SSE
  • La doublure en papier kraft à revêtement de poly (PCK) no 58 offre une liaison haute résistance pour les applications d’épissage et de laminage
  • Les adhésifs plus épais améliorent l’humidification et l’adhérence sur les surfaces texturées
  • Offre une résistance très élevée aux solvants et à l’humidité
  • L’adhésif acrylique 200MP est considéré comme la norme de l’industrie pour les applications de fixation graphique et de raccordement industriel général