Motion
7010412473 SCOTCHGARD HEAVY DUTY WATERSHIELD, 5020-10-4, 297 G ( 10.5 OZ),

3M
7010412473 SCOTCHGARD HEAVY DUTY WATER SHIELD, 5020-10-4, 10.5 OZ (297 G),

Bouclier à eau robuste Scotchgard, 5020-10-4, 10.5 oz (297 g), 4/1
N° D’ARTICLE MI09464425
N° MFR7010412473 SCOTCHGARD HEAVY DUTY WATER SHIELD, 5020-10-4, 10.5 OZ (297 G),
Prix15.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010412473 SCOTCHGARD HEAVY DUTY WATER SHIELD, 5020-10-4, 10.5 OZ (297 G),

Bouclier à eau robuste Scotchgard, 5020-10-4, 10.5 oz (297 g), 4/1
N° D’ARTICLE MI09464425
N° MFR7010412473 SCOTCHGARD HEAVY DUTY WATER SHIELD, 5020-10-4, 10.5 OZ (297 G),
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
Prix15.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051125002004
  • CUP_NON
    50638060075321

Aperçu

Description du fabricant
7010412473 SCOTCHGARD EAU À USAGE INTENSIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Peut être utilisé sur le polyester, le nylon, le polypropylène, le coton, le cuir, le suède et plus encore
  • Crée une protection durable contre les éléments en une seule application
  • Idéal pour les vêtements d’extérieur, les vêtements de pluie, les parapluies, les meubles de patio, les vêtements d’extérieur, les sacs à dos, les bagages, les bâches en toile, les housses de bateau et plus encore
  • Repousse l’eau pendant l’utilisation et l’entreposage
  • Le tissu conserve la respirabilité
  • Sèche inodore
  • Une canette offre une résistance à l’eau de 60 pi2 sur du nylon léger ou de 20 pi2 sur des tissus plus lourds
  • Réappliquez le bouclier contre l’eau robuste Scotchgard de façon saisonnière
  • Une cannette couvre un canapé de taille moyenne, deux chaises ou cinq vestes