Motion
RUBAN DE PELLICULE 7000050096 3M UHMW 5421, TRANSPARENT, 1 1/4 PO X 18 VG, 6.7 MI

3M
7000050096 3M UHMW FILM TAPE 5421, TRANSPARENT, 1 1/4 IN X 18 YD, 6.7 MI

Ruban de pellicule 3M™ UHMW 5421, transparent, 1 1/4 po x 18 vg, 6.7 mil, 6 rouleaux/caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI09464663
N° MFR7000050096 3M UHMW FILM TAPE 5421, TRANSPARENT, 1 1/4 IN X 18 YD, 6.7 MI
Prix230.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000050096 3M UHMW FILM TAPE 5421, TRANSPARENT, 1 1/4 IN X 18 YD, 6.7 MI

Ruban de pellicule 3M™ UHMW 5421, transparent, 1 1/4 po x 18 vg, 6.7 mil, 6 rouleaux/caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI09464663
N° MFR7000050096 3M UHMW FILM TAPE 5421, TRANSPARENT, 1 1/4 IN X 18 YD, 6.7 MI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix230.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200735981
  • CUP_NON
    00021200735981

Aperçu

Description du fabricant
7000050096 3M RUBAN FILM UHMW 5421,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos translucide résistant à l’abrasion aide à protéger les surfaces contre l’usure
  • Faible coefficient de friction pour un effet de « plan de glissement » entre les surfaces
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence initiale pour une liaison immédiate à la surface du matériau
  • Peut aider à réduire les grincements, les cliquetis et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
  • Utilisé dans les applications où la lubrification n’est pas possible en raison de la contamination
  • La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe en différentes longueurs et formes