Motion
RUBAN DE PELLICULE EN POLYIMIDE À FAIBLE STATIQUE 7010372801 3M DOUBLÉ 5433 AMBRE, 2 PO X

3M
7010372801 3M LINERED LOW-STATIC POLYIMIDE FILM TAPE 5433 AMBER, 2 IN X

Ruban de pellicule de polyimide faible en statique 3M™ doublé 5433 ambre, 2 po x 36 vg x 2.7 mil, 6/caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI09464712
N° MFR7010372801 3M LINERED LOW-STATIC POLYIMIDE FILM TAPE 5433 AMBER, 2 IN X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010372801 3M LINERED LOW-STATIC POLYIMIDE FILM TAPE 5433 AMBER, 2 IN X

Ruban de pellicule de polyimide faible en statique 3M™ doublé 5433 ambre, 2 po x 36 vg x 2.7 mil, 6/caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI09464712
N° MFR7010372801 3M LINERED LOW-STATIC POLYIMIDE FILM TAPE 5433 AMBER, 2 IN X
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Jaune

Aperçu

Description du fabricant
7010372801 3M DOUBLURE BASSE STATIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule de polyimide ne s’adoucit pas à des températures élevées, donc la pellicule offre une excellente surface de dégagement à des températures élevées
  • Dimensionnellement stable à des températures élevées, ce qui empêche les reprises, permettant une productivité élevée
  • Ignifuge, résistant aux produits chimiques et aux radiations qui protège les surfaces pour aider à réduire les coûts de remplacement
  • La performance à haute température de l’adhésif en silicone réduit le transfert de l’adhésif, ce qui aide à éliminer le nettoyage, permettant une productivité élevée
  • Faible statique, ce qui élimine pratiquement toute dégradation des cartes de circuits imprimés due à une décharge électrostatique
  • Aide à réduire les pertes coûteuses dues à la défaillance des composants
  • La doublure à dégagement unique est facile à libérer de l’adhésif au silicone, ce qui permet de produire des pièces découpées
  • Disponible sur carton ou noyau en polyéthylène