Motion
RUBAN DE TOILE DE VERRE 7010380325 3M PTFE 5451, BRUN, 1/2 PO X 36 VG, 5.6 MIL

3M
7010380325 3M PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451, BROWN, 1/2 IN X 36 YD, 5.6 MIL

Ruban en toile de verre PTFE 3M™ 5451, brun, 1/2 po x 36 vg, 5.6 mil, 18 rouleaux par caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI09464722
N° MFR7010380325 3M PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451, BROWN, 1/2 IN X 36 YD, 5.6 MIL
Prix237.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010380325 3M PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451, BROWN, 1/2 IN X 36 YD, 5.6 MIL

Ruban en toile de verre PTFE 3M™ 5451, brun, 1/2 po x 36 vg, 5.6 mil, 18 rouleaux par caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI09464722
N° MFR7010380325 3M PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451, BROWN, 1/2 IN X 36 YD, 5.6 MIL
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
Prix237.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200161506
  • CUP_NON
    00021200161506

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VERRE PTFE 7010380325 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos renforcé en tissu de verre de première qualité offre une résistance à la traction et une résistance aux déchirures et aux perforations plus élevées que les rubans à endos à pellicule PTFE typiques
  • L’adhésif en silicone offre une performance à haute température et un vieillissement prolongé
  • Fournit une surface antiadhésive à faible friction sur l’équipement de thermoscellage et d’emballage
  • Fonctionne sous une large gamme de températures, y compris jusqu’à 500°F/260°C
  • Une très faible absorption de l’humidité permet au ruban de fonctionner dans de nombreux environnements humides
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles
  • Satisfait à plusieurs spécifications aérospatiales