Motion
RUBAN DE TOILE DE VERRE 7000029156 3M PTFE 5451, BRUN, 35 PO X 36 VG, 5.6 MIL,

3M
7000029156 3M PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451, BROWN, 35 IN X 36 YD, 5.6 MIL,

Ruban en toile de verre PTFE 3M™ 5451, brun, 35 po x 36 vg, 5.6 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464724
N° MFR7000029156 3M PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451, BROWN, 35 IN X 36 YD, 5.6 MIL,
Prix13,879.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000029156 3M PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451, BROWN, 35 IN X 36 YD, 5.6 MIL,

Ruban en toile de verre PTFE 3M™ 5451, brun, 35 po x 36 vg, 5.6 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464724
N° MFR7000029156 3M PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451, BROWN, 35 IN X 36 YD, 5.6 MIL,
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
Prix13,879.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200263200
  • CUP_NON
    00021200263200

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VERRE PTFE 7000029156 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos renforcé en tissu de verre de première qualité offre une résistance à la traction et une résistance aux déchirures et aux perforations plus élevées que les rubans à endos à pellicule PTFE typiques
  • L’adhésif en silicone offre une performance à haute température et un vieillissement prolongé
  • Fournit une surface antiadhésive à faible friction sur l’équipement de thermoscellage et d’emballage
  • Fonctionne sous une large gamme de températures, y compris jusqu’à 500°F/260°C
  • Une très faible absorption de l’humidité permet au ruban de fonctionner dans de nombreux environnements humides
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles
  • Satisfait à plusieurs spécifications aérospatiales
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good