Motion
RUBAN DE PELLICULE 7000048692 3M PTFE 5490, BRUN, 6 PO X 36 VG, 3.7 MIL, ROULEAU DE 2

3M
7000048692 3M PTFE FILM TAPE 5490, BROWN, 6 IN X 36 YD, 3.7 MIL, 2 ROLL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5490, brun, 6 po x 36 vg, 3.7 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09464752
N° MFR7000048692 3M PTFE FILM TAPE 5490, BROWN, 6 IN X 36 YD, 3.7 MIL, 2 ROLL
Prix1,838.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048692 3M PTFE FILM TAPE 5490, BROWN, 6 IN X 36 YD, 3.7 MIL, 2 ROLL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5490, brun, 6 po x 36 vg, 3.7 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09464752
N° MFR7000048692 3M PTFE FILM TAPE 5490, BROWN, 6 IN X 36 YD, 3.7 MIL, 2 ROLL
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
Prix1,838.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.518 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200735400
  • CUP_NON
    00021200735400

Aperçu

Description du fabricant
7000048692 3M RUBAN FILM PTFE 5490,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule en PTFE antiadhésive offre une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • Large plage de températures pour la performance sur les machines et équipements chauffés
  • Le ruban de pellicule PTFE extrudé 3M™ est plus plat que les rubans de pellicule PTFE sciés typiques
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles
  • La haute résistance et la résistance à l’abrasion assurent la fiabilité et la performance pour réduire la friction, le cliquetis et le bruit de la machinerie