Motion
RUBAN DE PELLICULE 7000144713 3M PTFE 5498, BEIGE, 14 PO X 36 VG, 4.2 MIL, 1 ROULEAU

3M
7000144713 3M PTFE FILM TAPE 5498, BEIGE, 14 IN X 36 YD, 4.2 MIL, 1 ROL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5498, beige, 14 po x 36 vg, 4.2 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464789
N° MFR7000144713 3M PTFE FILM TAPE 5498, BEIGE, 14 IN X 36 YD, 4.2 MIL, 1 ROL
Prix2,608.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000144713 3M PTFE FILM TAPE 5498, BEIGE, 14 IN X 36 YD, 4.2 MIL, 1 ROL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5498, beige, 14 po x 36 vg, 4.2 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464789
N° MFR7000144713 3M PTFE FILM TAPE 5498, BEIGE, 14 IN X 36 YD, 4.2 MIL, 1 ROL
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
Votre prix2,608.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138948776
  • CUP_NON
    50051138948776

Aperçu

Description du fabricant
7000144713 3M RUBAN FILM PTFE 5498,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule en PTFE antiadhésive offre une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile
  • L’adhésif en caoutchouc permet un retrait propre de diverses surfaces où le silicone n’est pas autorisé
  • Résiste aux températures élevées dans les opérations de fabrication
  • Le ruban de pellicule PTFE extrudé 3M™ est plus plat que les rubans de pellicule PTFE sciés typiques
  • La haute résistance et la résistance à l’abrasion assurent la fiabilité et la performance pour réduire la friction, le cliquetis et le bruit de la machinerie