Motion
TAMPON D'INTERFACE EN SILICONE THERMOCONDUCTEUR 7010352934 3M  5583S, 210 MM X

3M
7010352934 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5583S, 210 MM X

3M™ Tampon d'interface en silicone thermiquement conducteur 5583S, 210 mm x 300 mm x 1.0 mm
N° D’ARTICLE MI09464887
N° MFR7010352934 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5583S, 210 MM X
Prix50.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010352934 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5583S, 210 MM X

3M™ Tampon d'interface en silicone thermiquement conducteur 5583S, 210 mm x 300 mm x 1.0 mm
N° D’ARTICLE MI09464887
N° MFR7010352934 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5583S, 210 MM X
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
Prix50.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131289079
  • CUP_NON
    00051131289079

Aperçu

Description du fabricant
7010352934 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne stabilité thermique du polymère de base avec excellente douceur du tampon thermique
  • Bonne conductivité thermique dans une base en polymère de silicone ultra souple
  • L’adhérence du produit est telle qu’un moyen mécanique de soutenir le tampon dans un assemblage final est nécessaire
  • Film TEP mince, 12 micromètres, support pris en charge sur un côté pour de bonnes propriétés de conversion et de manipulation