Motion
TAMPON D'INTERFACE ACRYLIQUE THERMOCONDUCTEUR 7100210342 3M  5590PI-02, 230 M

3M
7100210342 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5590PI-02, 230 M

3M™ Tampon d’interface en acrylique thermoconducteur 5590PI, 230 mm x 350 mm, 100 feuilles/caisse
N° D’ARTICLE MI09464920
N° MFR7100210342 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5590PI-02, 230 M
Prix48.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100210342 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5590PI-02, 230 M

3M™ Tampon d’interface en acrylique thermoconducteur 5590PI, 230 mm x 350 mm, 100 feuilles/caisse
N° D’ARTICLE MI09464920
N° MFR7100210342 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5590PI-02, 230 M
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
Prix48.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    04549395886180
  • CUP_NON
    04549395886180

Aperçu

Description du fabricant
7100210342 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ignifuge, UL 94 V-0
  • Pas de silicone/gaz silicoxane, ce qui peut causer une défaillance de la connexion électrique
  • Comprend une fine pellicule de polyimide pour une bonne manipulation
  • Bonne conductivité thermique, résistance à la chaleur et propriétés d’isolation électrique
  • Bonne douceur et conformabilité même sur les surfaces IC non plates
  • Une légère prise permet le préassemblage
  • Bonne mouillabilité pour une meilleure conductivité thermique