Motion
7010414753 3M FEUILLE DE TAMPON D'INTERFACE THERMOCONDUCTEUR 5595S, 100 MM X 10

3M
7010414753 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5595S, 100 MM X 10

3M™ Feuille de tampon d'interface thermiquement conducteur 5595S, 100 mm x 100 mm, 2.0 mm, 1/caisse, échantillon
N° D’ARTICLE MI09464931
N° MFR7010414753 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5595S, 100 MM X 10
Prix109.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010414753 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5595S, 100 MM X 10

3M™ Feuille de tampon d'interface thermiquement conducteur 5595S, 100 mm x 100 mm, 2.0 mm, 1/caisse, échantillon
N° D’ARTICLE MI09464931
N° MFR7010414753 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5595S, 100 MM X 10
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
Prix109.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141414584
  • CUP_NON
    00051141414584

Aperçu

Description du fabricant
7010414753 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne stabilité thermique du polymère de base avec excellente douceur du tampon thermique
  • Bonne conductivité thermique dans une base en polymère de silicone souple
  • L’adhérence du produit est telle qu’un moyen mécanique de soutenir le tampon dans un assemblage final est nécessaire
  • Cette version « S » est dotée d’un film permanent pour stylo injecteur d’une épaisseur de 9 micromètres, d’un côté pour offrir une surface non collante, une résistance accrue aux perforations, une facilité de manipulation et de reprise