Spécifications
Dimensions
- Hauteur30 po
- Longueur30 po
- Poids3.725 lb
- Largeur25 po
Détails
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant00051131996632
- CUP_NON00051131996632
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- AUTOCOLLANTS SÉCURITAIRES ET TENUE JUSQU’À 2X PLUS LONGTEMPS - Le papier pour chevalet peut être repositionné sans endommager la surface. Aucun ruban ni aucune punaise n’est nécessaire, contrairement au papier pour tableau à feuilles standard. Gardez l’ordre du jour et les idées là où tout le monde peut voir
- PAPIER RÉSISTANT AU DÉGAGEMENT D’ENCRE - Grand papier à feuilles mobiles blanc recyclé de première qualité qui résiste au dégorgement des marqueurs pour garder les bonnes idées sur la page, et non sur ce qui se trouve sous la page. Fabriqué avec 30 % de matériaux recyclés
- IDÉAL POUR L’ENTRETIEN ET LA GESTION DE PROJETS – Parfait pour les séances de formation ou d’enseignement, les séances de remue-méninges, les séances de planification, la gestion de projet et les processus agiles, les réunions et les présentations
- TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION POST-IT® GRATUITE – Cessez de passer des heures à transcrire des notes après un remue-méninges; téléchargez l’application Post-it® gratuite. Vous pouvez maintenant saisir et enregistrer instantanément votre travail afin de pouvoir partager des notes avec votre équipe sans récapitulation ni retard
- GRAND PAPIER RECYCLÉ BLANC - 25 po x 30 po, 30 feuilles/tapis, 2 tampons/paquet
- CONÇU POUR S’ADAPTER À DE NOMBREUSES SUPPORTS DE CHEVALET - La carte arrière robuste est dotée d’une poignée pour rendre le coussin de chevalet portable et de fentes pour s’adapter à la plupart des supports de chevalet. Parfait pour les activités et les séances de formation des étudiants
- UTILISER AVEC LES NOTES SUPER COLLANTES POST-IT® - Le grand papier autocollant pour capturer les pensées avec les notes Super autocollantes Post-it®. Donner aux idées un endroit où se développer
- EXPLORER LES OPTIONS - Les coussinets de chevalet super collants Post-it® sont également disponibles avec des lignes de grille, des lignes, du papier recyclé jaune vif et blanc
- TAILLES EXPLORÉES – Serviettes pour chevalet Super collantes Post-it® également offertes en plus de tailles – Serviette pour mini chevalet, serviette pour table et serviette murale
- É.-U. - Fabriqué aux É.-U. avec des matériaux provenant du monde entier.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.