Motion
7100171595 BLOC DE CHEVALET DE TABLE SUPER COLLANT AVEC EFFAÇABLE À SEC 563 D

3M
7100171595 POST-IT SUPER STICKY TABLETOP EASEL PAD WITH DRY ERASE 563 D

Coussinet de table adhésif Post-it® Super avec effaçable à sec 563 DE, 20 po x 23 po
N° D’ARTICLE MI09464972
N° MFR7100171595 POST-IT SUPER STICKY TABLETOP EASEL PAD WITH DRY ERASE 563 D
Prix45.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100171595 POST-IT SUPER STICKY TABLETOP EASEL PAD WITH DRY ERASE 563 D

Coussinet de table adhésif Post-it® Super avec effaçable à sec 563 DE, 20 po x 23 po
N° D’ARTICLE MI09464972
N° MFR7100171595 POST-IT SUPER STICKY TABLETOP EASEL PAD WITH DRY ERASE 563 D
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
Prix45.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    23 po
  • Poids
    2.443 lb
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00053200029777
  • CUP_NON
    00053200029777

Aperçu

Description du fabricant
7100171595 SUPER AUTOCOLLANT POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grand papier blanc autoadhésif de première qualité qui résiste au passage des marqueurs
  • Pas besoin de support de chevalet - Comprend une poignée de transport et un support de chevalet intégré pour la portabilité
  • Utilisez la surface effaçable à sec pour un remue-méninges temporaire et saisissez les mesures à prendre sur le papier à feuilles mobiles autoadhésif.
  • Le papier du chevalet colle et s’enlève, retient jusqu’à 2x plus longtemps* sur la plupart des surfaces et peut être repositionné sans endommager la surface. Aucun ruban ni aucune punaise n’est nécessaire, contrairement au papier à feuilles standard
  • Cessez de passer des heures à transcrire des notes après un remue-méninges; téléchargez l’application gratuite Post-it®. Vous pouvez maintenant saisir et enregistrer instantanément votre travail afin de pouvoir partager des notes avec votre équipe sans récapitulation ni retard
  • 20 po x 23 po, 20 feuilles/tapis, 1 tampon/paquet
  • Le papier résiste au passage du marqueur
  • Utilisez le bloc chevalet avec les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® pour rendre l’apprentissage amusant avec les couleurs et l’interaction
  • Les coussinets pour chevalets super collants Post-it® sont également offerts en plus grands formats standard avec des lignes de grille, des lignes, du papier recyclé jaune vif, blanc et blanc
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale.