Motion
7100177058 TAMPON MURAL AUTOADHÉSIF POST-IT 566PRL, 20 PO X 23 PO (50, 8 CM X 58

3M
7100177058 POST-IT SELF-STICK WALL PAD 566PRL, 20 IN X 23 IN (50, 8 CM X 58

Tampon mural autoadhésif Post-it® 50,8 cm x 58,4 cm ( 566PRL, 20 po x 23 po) Règle principale
N° D’ARTICLE MI09464976
N° MFR7100177058 POST-IT SELF-STICK WALL PAD 566PRL, 20 IN X 23 IN (50, 8 CM X 58
Prix64.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100177058 POST-IT SELF-STICK WALL PAD 566PRL, 20 IN X 23 IN (50, 8 CM X 58

Tampon mural autoadhésif Post-it® 50,8 cm x 58,4 cm ( 566PRL, 20 po x 23 po) Règle principale
N° D’ARTICLE MI09464976
N° MFR7100177058 POST-IT SELF-STICK WALL PAD 566PRL, 20 IN X 23 IN (50, 8 CM X 58
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
Prix64.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    23 po
  • Poids
    3.019 lb
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141340876
  • CUP_NON
    00051141340876

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN MURAL AUTOADHÉSIF 7100177058 POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Papier de recharge pour tableau à feuilles mobiles blanc primaire autoadhésif de qualité supérieure qui résiste au passage du marqueur
  • Aucun support de chevalet nécessaire - Rouleaux pour une portabilité facile et accrochés avec les bandes Command .
  • Parfait pour enseigner aux élèves de l’école primaire de nombreux sujets comme le vocabulaire
  • Le papier du chevalet colle et s’enlève à la plupart des surfaces et peut être repositionné sans endommager la surface. Aucun ruban ni aucune punaise n’est nécessaire, contrairement au papier à feuilles standard
  • 20 po x 23 po, 20 feuilles/tapis, 2 tampons/paquet
  • Comprend une poignée de transport et des rouleaux pour rendre le coussin de chevalet portable. Utilisez les bandes Command s.r.l. incluses pour les suspendre
  • Utilisez le bloc chevalet avec les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® pour rendre l’apprentissage amusant avec les couleurs et l’interaction
  • Les coussinets pour chevalets super collants Post-it® sont également offerts en plus grands formats standard avec des lignes de grille, des lignes, du papier recyclé jaune vif, blanc et blanc
  • Les coussinets de chevalet super collants Post-it® sont également disponibles en version de dessus de table plus portable
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good