Motion
7100195691 BANDAGES ULTRA EXTENSIBLES NEXCARE 571-08, 2 PO X 4 PO (50 MM X

3M
7100195691 NEXCARE ULTRA STRETCH BANDAGES 571-08, 2 IN X 4 IN (50 MM X

Pansements ultra extensibles Nexcare 571-08, 2 po x 4 po (50 mm x 101 mm)
N° D’ARTICLE MI09464998
N° MFR7100195691 NEXCARE ULTRA STRETCH BANDAGES 571-08, 2 IN X 4 IN (50 MM X
Prix5.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100195691 NEXCARE ULTRA STRETCH BANDAGES 571-08, 2 IN X 4 IN (50 MM X

Pansements ultra extensibles Nexcare 571-08, 2 po x 4 po (50 mm x 101 mm)
N° D’ARTICLE MI09464998
N° MFR7100195691 NEXCARE ULTRA STRETCH BANDAGES 571-08, 2 IN X 4 IN (50 MM X
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
Prix5.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135813867
  • Matériel
    Tissu
  • CUP_NON
    00051135813867

Aperçu

Description du fabricant
7100195691 NEXCARE ULTRA EXTENSIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tissu bandage est extensible en quatre directions pour suivre vos mouvements
  • Couvre et protège les coupures, les éraflures et les cloques
  • La forme en losange offre une meilleure étanchéité autour du tampon
  • Matière respirante qui permet à la sueur et à l’humidité de s’évaporer
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Quantité : disponible en 30 unités – taille unique, 30 unités – tailles assorties, 50 unités – tailles assorties et 8 unités – genou et coude : 2 po x 4 po
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel