Motion
7010372306 SUPER COLLANTS POST-IT 654-12SSAU+4, 3 PO X 3 PO (76 MM X 76

3M
7010372306 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-12SSAU+4, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76

Notes autocollantes Super Sticky Notes 654-12SSAU+4, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm) de la collection Rio de Janeiro
N° D’ARTICLE MI09465579
N° MFR7010372306 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-12SSAU+4, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76
Prix31.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010372306 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-12SSAU+4, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76

Notes autocollantes Super Sticky Notes 654-12SSAU+4, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm) de la collection Rio de Janeiro
N° D’ARTICLE MI09465579
N° MFR7010372306 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-12SSAU+4, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76
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
Prix31.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    1.546 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141929026
  • CUP_NON
    00051141929026

Aperçu

Description du fabricant
7010372306 SUPER FEUILLETS ADHÉSIFS POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, collection Rio de Janeiro
  • Les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® collent et collent à nouveau pour que vos pensées se fassent remarquer
  • Les billets Super Sticky Notes Post-it® ont 2X le pouvoir d’adhérence
  • Téléchargez l’application gratuite Post-it®. Que vous travailliez ou que vous appreniez à distance, l’application Post-it® est le moyen idéal de capturer et de partager des idées, de faire le suivi des affectations ou de créer des calendriers colorés avec vos amis. Partager sur plusieurs plateformes, y compris Dropbox, Trello®, PowerPoint® ou synchronisé sur vos appareils
  • Utiliser pour les rappels sur les portes, les fenêtres et les murs
  • 16 serviettes/paquet, 90 feuilles/paquet
  • Les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® sont recyclables
  • Le papier dans les super feuillets adhésifs Post-it® provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable.

You May Also Like