Motion
7100030634 DRAPEAUX POST-IT 680-OE2, 1 PO X 1.7 PO (2.54 CM X 4.31 CM) ORANG

3M
7100030634 POST-IT FLAGS 680-OE2, 1 IN. X 1.7 IN. (2.54 CM X 4.31 CM) ORANG

Drapeaux Post-it® 680-OE2, 1 po x 1.7 po (2.54 cm x 4.31 cm) Orange, paquet de 2
N° D’ARTICLE MI09465760
N° MFR7100030634 POST-IT FLAGS 680-OE2, 1 IN. X 1.7 IN. (2.54 CM X 4.31 CM) ORANG
Prix13.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100030634 POST-IT FLAGS 680-OE2, 1 IN. X 1.7 IN. (2.54 CM X 4.31 CM) ORANG

Drapeaux Post-it® 680-OE2, 1 po x 1.7 po (2.54 cm x 4.31 cm) Orange, paquet de 2
N° D’ARTICLE MI09465760
N° MFR7100030634 POST-IT FLAGS 680-OE2, 1 IN. X 1.7 IN. (2.54 CM X 4.31 CM) ORANG
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
Prix13.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200690938
  • CUP_NON
    00021200690938

Aperçu

Description du fabricant
7100030634 ÉTIQUETTES POST-IT 680-OE2, 1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Orange, 1 po Large
  • Trouvez-le rapidement
  • Les drapeaux facilitent le marquage et la mise en évidence des renseignements importants
  • Idéal pour marquer des documents sans les écrire
  • 50/distributeur, 2 distributrices/paquet
  • À utiliser pour attirer l’attention sur les éléments critiques, organiser les fichiers ou coder les couleurs
  • Faciliter la demande d’action
  • Se colle solidement, s’enlève proprement
  • Le distributeur garde les drapeaux organisés et faciles à trouver.