Motion
7100089301 3M PELLICULE PROTECTRICE INDUSTRIELLE 7070UV, 12 PO X 36 VG, 8 MIL,

3M
7100089301 3M INDUSTRIAL PROTECTIVE FILM 7070UV, 12 IN X 36 YDS, 8 MIL,

3M™ Film protecteur industriel 7070UV, 12 po x 36 vg, 8 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09466062
N° MFR7100089301 3M INDUSTRIAL PROTECTIVE FILM 7070UV, 12 IN X 36 YDS, 8 MIL,
Prix1,839.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100089301 3M INDUSTRIAL PROTECTIVE FILM 7070UV, 12 IN X 36 YDS, 8 MIL,

3M™ Film protecteur industriel 7070UV, 12 po x 36 vg, 8 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09466062
N° MFR7100089301 3M INDUSTRIAL PROTECTIVE FILM 7070UV, 12 IN X 36 YDS, 8 MIL,
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
Prix1,839.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8 mm
  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    10.8 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Application
    Collage du panneau latéral extérieur
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308979539
  • CUP_NON
    00076308979539

Aperçu

Description du fabricant
7100089301 3M PROTECTION INDUSTRIELLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polyuréthane résistant à l’abrasion résiste aux perforations et aux déchirures
  • Crée un bouclier transparent très durable sans obscurcir la conception de la surface
  • Comporte une résistance aux UV, aux intempéries et aux chocs pour une performance durable
  • Conforme et facile à appliquer sur de nombreuses surfaces
  • La doublure antiadhésive facilite l’application et la conversion