Motion
1010  1:1 C SP

HUB CITY INC
1010 1:1 C SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 1010 , type d’engrenage à biseau en spirale, simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche, 2.0000 po de diamètre d’entrée, entrée d’arbre pleine, 2.0000 po de diamètre de sortie, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09466287
N° MFR1010 1:1 C SP
Prix18,886.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1010 1:1 C SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 1010 , type d’engrenage à biseau en spirale, simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche, 2.0000 po de diamètre d’entrée, entrée d’arbre pleine, 2.0000 po de diamètre de sortie, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09466287
N° MFR1010 1:1 C SP
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
Votre prix18,886.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L) 15.7500 po x (H) 9.5000 po x (L) 13.5000 po
  • Hauteur du boîtier
    9.5000 po
  • Longueur du boîtier
    15.7500 po
  • Largeur du boîtier
    13.5000 po
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    1:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    195 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau spiralé
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    662798009704
  • Puissance d’entrée maximale
    251.000 hp
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Régime de sortie
    1750 tr/min
  • Couple de sortie
    9039
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1010
  • Style
    C

Aperçu

Description du fabricant
0220-06302 1010 1/1 C SP