Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L) 14.5312 po x (H) 10.8125 po x (L) 6.5937 po
- Hauteur du boîtier10.8125 po
- Longueur du boîtier14.5313 po
- Largeur du boîtier6.5938 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille de sortie1.7500 po
- Ratio2:1
- Facteur de service1.00
- Poids90 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée24.6000 hp
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant662798018911
- Direction de sortieÀ gauche ou à droite
- Régime de sortie575 tr/min
- Couple de sortie2696
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série790
- StyleICD