Motion
RUBAN AMOVIBLE 7010370047 SCOTCH 811-2PK, 3/4 PO X 1296 PO (19 MM X 32,

3M
7010370047 SCOTCH REMOVABLE TAPE 811-2PK, 3/4 IN X 1296 IN (19 MM X 32,

Scotch® Ruban amovible 811-2PK, 19 mm x 32,9 m ( 3/4 po x 1296 po), 2-Pack
N° D’ARTICLE MI09468416
N° MFR7010370047 SCOTCH REMOVABLE TAPE 811-2PK, 3/4 IN X 1296 IN (19 MM X 32,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010370047 SCOTCH REMOVABLE TAPE 811-2PK, 3/4 IN X 1296 IN (19 MM X 32,

Scotch® Ruban amovible 811-2PK, 19 mm x 32,9 m ( 3/4 po x 1296 po), 2-Pack
N° D’ARTICLE MI09468416
N° MFR7010370047 SCOTCH REMOVABLE TAPE 811-2PK, 3/4 IN X 1296 IN (19 MM X 32,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1296 po
  • Poids
    0.246 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135209684
  • CUP_NON
    00051135209684

Aperçu

Description du fabricant
7010370047 RUBAN ADHÉSIF AMOVIBLE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif unique retient le papier en toute sécurité, mais il est facile à retirer ou à repositionner
  • Idéal pour les mises en page et l’affichage temporaire de documents
  • Ne sèchera pas et ne jaunira pas
  • Ruban de finition mat
  • Tire le rouleau en douceur et coupe facilement, très fiable
  • Âme de 1 po, 3/4 po x 1296 po
  • 2 rouleaux
  • Sécuritaire pour les photos
  • 2 rouleaux, 3/4 po x 1296 po, âme de 1 po
  • Le ruban est fabriqué aux États-Unis avec des matériaux provenant du monde entier