Motion
7010368560 DISQUES EP À CROCHET ET BOUCLE DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE D’ABRASIFS STANDARD, 820710,

3M
7010368560 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP EP DISC, 820710,

Abrasifs standard - Matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09468562
N° MFR7010368560 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP EP DISC, 820710,
Prix10.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368560 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP EP DISC, 820710,

Abrasifs standard - Matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09468562
N° MFR7010368560 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP EP DISC, 820710,
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
Prix10.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115360817
  • CUP_NON
    00051115360817

Aperçu

Description du fabricant
7010368560 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau non tissé modérément agressif convient aux applications industrielles légères
  • La fixation à boucles et à crochets est utilisée sur les systèmes de ponçage orbital aléatoires
  • L’abrasif polyvalent convient à une utilisation sur la plupart des métaux
  • La toile en nylon robuste et flexible nettoie et ébavure tout en laissant un fini professionnel
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif
  • Disponible dans une gamme de grades de minéraux d’oxyde d’aluminium
  • Marron