Motion
7010407391 FEUILLES DE RUBAN ADHÉSIF POUR POCHETTE SCOTCH 830RCT, 11 PO X 12 PO, 40 PAR CAISSE (2

3M
7010407391 SCOTCH POUCH TAPE SHEETS 830RCT, 11 IN X 12 IN, 40 PER CASE (2

Scotch® Feuilles de ruban adhésif pour pochette 830RCT, 11 po x 12 po, 40 par caisse (25 feuilles/paquet)
N° D’ARTICLE MI09468690
N° MFR7010407391 SCOTCH POUCH TAPE SHEETS 830RCT, 11 IN X 12 IN, 40 PER CASE (2
Prix670.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010407391 SCOTCH POUCH TAPE SHEETS 830RCT, 11 IN X 12 IN, 40 PER CASE (2

Scotch® Feuilles de ruban adhésif pour pochette 830RCT, 11 po x 12 po, 40 par caisse (25 feuilles/paquet)
N° D’ARTICLE MI09468690
N° MFR7010407391 SCOTCH POUCH TAPE SHEETS 830RCT, 11 IN X 12 IN, 40 PER CASE (2
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
Prix670.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.321 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308144135
  • CUP_NON
    00076308144135

Aperçu

Description du fabricant
7010407391 FEUILLES DE RUBAN ADHÉSIF POUR POCHETTE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 5” x 6” ou 6” x 10”, rouleau facile à distribuer de rubans adhésifs sensibles à la pression avec une bordure collante et une section centrale imprimée, non collante
  • Conçu avec un message imprimé : « DOCUMENTS CI-JOINTS »/« ADJUNTOS DEDOCUMENTOS »
  • 10x plus collants que les autres solutions et conçus spécifiquement pour tenir aux cartons ondulés recyclés
  • Pas de doublures glissantes et délicates à enlever pour des applications plus rapides et moins d’encombrement dans les zones de travail
  • Les feuilles individuelles sous forme de serviettes transportables offrent la flexibilité de travailler de n’importe où
  • L’endos en pellicule robuste procure de l’humidité
  • et une barrière résistante à l’abrasion pour résister aux rigueurs de l’expédition
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique agressif offre une excellente adhérence sur diverses surfaces et empêche le frottement pour réduire les risques de perte ou de retard d’emballage
  • L’endos en pellicule conforme s’adapte aux colis et substrats d’expédition volumineux et courbés