Motion
7010310118

3M
7010310118

Disque de ponçage abrasif standard - 1-1/2 po de diamètre, 0.1250 po, arbre de 3.17 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en nylon, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469041
N° MFR7010310118
Prix1.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310118

Disque de ponçage abrasif standard - 1-1/2 po de diamètre, 0.1250 po, arbre de 3.17 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en nylon, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469041
N° MFR7010310118
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
Prix1.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.1250 po, 3.17 mm
  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébarbage, finition, préparation de surface
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    7010310118
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115360084
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux, aluminium, alliages de chrome et acier inoxydable, haute teneur en nickel
  • CUP_NON
    00051115360084

Aperçu

Description du fabricant
7010310118 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles légères, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • Les disques abrasifs polyvalents fonctionnent bien sur la plupart des métaux
  • La toile en nylon robuste nettoie et ébavure tout en laissant un fini professionnel
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif
  • Disponible en différentes tailles, minéraux et grades pour répondre à une variété de besoins de projet
  • Marron