Motion
7100165115 3M ISOLANT THERMORÉTRACTABLE 8443-3, MIN. 7, 6 MM ( 0.30 PO) - MA

3M
7100165115 3M COLD SHRINK INSULATOR 8443-3, MIN. O.D. 0.30" (7, 6 MM) - MA

3M™ Isolant thermorétractable 8443-3, min. Diamètre extérieur de 0.30 po (7,6 mm) - max. Diamètre extérieur de 0.56 po (14,2 mm), longueur du tube décontracté de 3.0 po, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI09469048
N° MFR7100165115 3M COLD SHRINK INSULATOR 8443-3, MIN. O.D. 0.30" (7, 6 MM) - MA
Prix50.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165115 3M COLD SHRINK INSULATOR 8443-3, MIN. O.D. 0.30" (7, 6 MM) - MA

3M™ Isolant thermorétractable 8443-3, min. Diamètre extérieur de 0.30 po (7,6 mm) - max. Diamètre extérieur de 0.56 po (14,2 mm), longueur du tube décontracté de 3.0 po, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI09469048
N° MFR7100165115 3M COLD SHRINK INSULATOR 8443-3, MIN. O.D. 0.30" (7, 6 MM) - MA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128570982
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • CUP_NON
    00051128570982

Aperçu

Description du fabricant
7100165115 3M ISOLANT RÉTRACTABLE À FROID
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon