Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L) 7.6875 po x (H) 4.1250 po x (L) 6.3125 po
- Hauteur du boîtier4.1250 po
- Longueur du boîtier7.6875 po
- Largeur du boîtier6.3125 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio2:1
- Facteur de service1.00
- Poids36 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau spiralé
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant662798081991
- Puissance d’entrée maximale10.250 hp
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie875 tr/min
- Couple de sortie736
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série175
- StyleGG