Motion
7010368486

3M
7010368486

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 80 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469108
N° MFR7010368486
Prix20.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368486

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 80 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469108
N° MFR7010368486
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
Prix20.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, retrait de revêtement, ébavurage, travail sur les bords, finition
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7010368486
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115357459
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et composites
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115357459

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010368486
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau FE offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’élimination des stocks sont nécessaires
  • Disponible avec fixation à boucles et à crochets