Motion
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 7010048664 3M  850, TRANSPARENT, 1 PO X 216 VG, 1.9 MIL,

3M
7010048664 3M POLYESTER FILM TAPE 850, TRANSPARENT, 1 IN X 216 YD, 1.9 MIL,

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 850, transparent, 1 po x 216 vg, 1.9 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09469177
N° MFR7010048664 3M POLYESTER FILM TAPE 850, TRANSPARENT, 1 IN X 216 YD, 1.9 MIL,
Prix393.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010048664 3M POLYESTER FILM TAPE 850, TRANSPARENT, 1 IN X 216 YD, 1.9 MIL,

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 850, transparent, 1 po x 216 vg, 1.9 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09469177
N° MFR7010048664 3M POLYESTER FILM TAPE 850, TRANSPARENT, 1 IN X 216 YD, 1.9 MIL,
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
Prix393.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128999004
  • CUP_NON
    00051128999004

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 7010048664 3M 850,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif acrylique agressif offre une adhérence rapide et une excellente tenue à long terme dans les applications d’épissure
  • La pellicule de polyester mince et haute résistance répond aux exigences de faible étrier qui n’interfèrent pas avec la plupart des processus de machinerie
  • L’endos en polyester résiste aux déchirures et protège les surfaces contre l’abrasion et la manipulation rugueuse
  • La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans les opérations à haute température
  • Les versions transparentes et argentées répondent à une variété de spécifications aérospatiales
  • Les versions colorées sont très visibles pour les applications où un marquage ou une identification est requis
  • La version transparente résiste aux produits chimiques et aux solvants
  • Faible module, faible dureté Shore A
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good