Motion
MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE POUR ABRASIFS STANDARD 7010368686  850251, 12 PO X 3/4 PO

3M
7010368686 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850251, 12 IN X 3/4 IN

Meule de finition métallique pour abrasifs standard 850251, 12 po x 3/4 po x 5 po 5A MED, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469230
N° MFR7010368686 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850251, 12 IN X 3/4 IN
Prix429.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368686 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850251, 12 IN X 3/4 IN

Meule de finition métallique pour abrasifs standard 850251, 12 po x 3/4 po x 5 po 5A MED, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469230
N° MFR7010368686 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850251, 12 IN X 3/4 IN
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
Prix429.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule de finition métallique pour abrasifs standard 7010368686 850251, 12 po x 3/4 po / 254 mm x 254 mm est fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium, conçu pour les applications de finition et de mélange de surfaces larges.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115371158
  • CUP_NON
    00051115371158

Aperçu

Description du fabricant
7010368686 ABRASIFS MÉTALLIQUES STANDARD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produit des finis satinés et antiques sur une variété de métaux
  • Peut être habillé pour s’adapter à la géométrie de pièce spécifique
  • La construction rigide de la roue à volutes fonctionne bien sur les surfaces planes et les coins
  • Un taux de coupe élevé nécessite une faible pression de contact
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif