Motion
7010368528

3M
7010368528

Disque de ponçage abrasif standard - 4-1/2 po de diamètre, 0.5000 po, arbre de 12.69 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469252
N° MFR7010368528
Prix6.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368528

Disque de ponçage abrasif standard - 4-1/2 po de diamètre, 0.5000 po, arbre de 12.69 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469252
N° MFR7010368528
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
Prix6.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po
  • Épaisseur
    0.5000 po, 12.69 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, élimination des bavures, élimination des solins moulés sous pression, élimination de l’oxydation importante de la surface, élimination des lignes de pièces, élimination des contaminants tenaces
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Grade
    Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7010368528
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115359330
  • Application du matériel
    Aluminium, métaux ferreux, nickel élevé, métaux non ferreux, acier inoxydable
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00051115359330

Aperçu

Description du fabricant
7010368528 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau HP robuste est plus rigide et plus résistant aux déchirures que le matériau GP et convient bien à l’ébarbage des bords et à l’élimination du métal
  • L’oxyde d’aluminium coupe les objets tranchants, aide à produire un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux
  • La toile ouverte pliable élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
  • La toile ouverte résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer les disques abrasifs du trou central, disponibles dans une gamme de tailles moyennes à grandes pour répondre à de nombreuses spécifications de projet différentes
  • Les disques rouges contiennent de l’oxyde d’aluminium, un abrasif de qualité très fine (VFN)