Motion
44 1.5:1 A, B ST

HUB CITY INC
44 1.5:1 A,B ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 44 , type d’engrenage à biseau droit, simple, 1.50:1 Rapport, sens de sortie double, 0.7500 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 0.7500 po Dia. sortie, sortie plein
N° D’ARTICLE MI09469344
N° MFR44 1.5:1 A,B ST
Prix2,522.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
44 1.5:1 A,B ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 44 , type d’engrenage à biseau droit, simple, 1.50:1 Rapport, sens de sortie double, 0.7500 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 0.7500 po Dia. sortie, sortie plein
N° D’ARTICLE MI09469344
N° MFR44 1.5:1 A,B ST
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
Prix2,522.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L) 5.6250 po x (H) 3.6250 po x (L) 4.9687 po
  • Hauteur du boîtier
    3.6250 po
  • Longueur du boîtier
    5.6250 po
  • Largeur du boîtier
    4.9688 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    1.50:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    10.0500 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    662798400808
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    1166.7 tr/min
  • Couple de sortie
    516
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    44
  • Style
    A;B

Aperçu

Description du fabricant
0220-75462 44 1.5/1 A, B ST